Motion
95 16 165 T

KNIPEX
95 16 165 T

Cable Shears-1000V de 6 1/2" aislado, acoplamiento con cable
Artículo MI #13556137
No. Fabricante 95 16 165 T
Precio133.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
95 16 165 T

Cable Shears-1000V de 6 1/2" aislado, acoplamiento con cable
Artículo MI #13556137
No. Fabricante 95 16 165 T
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
Precio133.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/8 in
  • Longitud
    6 1/2 in
  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    6 1/2 in
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    6 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    0.57 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 5/8 in
  • Peso
    0.57
  • Ancho
    2 5/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    19/32 in
  • Descripción
    Cable Shears-1000V Acoplamiento aislado y con cable
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Código de armonización
    8203.30.0000
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221028206
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221028206
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
"95 16 165 CABLE T SHEARS-1000V"
  • Para cortar cables de cobre y aluminio, cable monocatenario y multicatenario.
  • No apto para cables de acero y conductores de cobre duro.
  • Cuchillas endurecidas rectificadas con precisión.
  • Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
  • Corte sencillo con una sola mano.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • Junta con perno ajustable, autobloqueo.
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Incluye punto de fijación del amarre. Para uso con el sistema de herramientas ancladas KNIPEX .