Motion
26 16 200 T

KNIPEX
26 16 200 T

8" Long Nose Pliers with Cutter-1000V Insulated-Tethered Attachment
Artículo MI #13556138
No. Fabricante 26 16 200 T
Precio89.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
26 16 200 T

8" Long Nose Pliers with Cutter-1000V Insulated-Tethered Attachment
Artículo MI #13556138
No. Fabricante 26 16 200 T
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
Precio89.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 1/8 in
  • Longitud total
    8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Alambre duro con capacidad de corte
    3/32 in
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente atado, VDE
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES DE PUNTA LARGA DE 26 16 200 T CON
  • Puntas elásticas; estables incluso cuando están torcidas.
  • Puntas de precisión flexibles y tolerantes a la distorsión.
  • Mordazas medias redondas, largas y puntiagudas.
  • Alicates de corte lateral con punta de navaja, también conocidos como alicates de pico de escoria.
  • Bordes de corte endurecidos (aprox. 61 HRC) para alambre blando, medio duro y duro.
  • La nariz larga y delgada es ideal para trabajar en áreas confinadas.
  • Acero al vanadio; acabado cromado forjado, endurecido con aceite de varias etapas.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Incluye punto de fijación del amarre. Para uso con el sistema de herramientas ancladas KNIPEX .

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"