Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8 in
- Longitud total8 in
Detalles
- Ángulo o rectoÁngulo
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Alambre duro con capacidad de corte3/32 in
- Material del mango1000V Aislado
- Flexión de la mandíbula40 °
- Ángulo de la punta40 °
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Puntas elásticas; estables incluso cuando están torcidas.
- Puntas de precisión flexibles y tolerantes a la distorsión.
- Mordazas medias redondas, largas y puntiagudas.
- Alicates de corte lateral con punta de navaja, también conocidos como alicates de pico de escoria.
- Bordes de corte endurecidos (aprox. 61 HRC) para alambre blando, medio duro y duro.
- La nariz larga y delgada es ideal para trabajar en áreas confinadas.
- Acero al vanadio; acabado cromado forjado, endurecido con aceite de varias etapas.
- 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
- Incluye punto de fijación del amarre. Para uso con el sistema de herramientas ancladas KNIPEX .