Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la carcasa6.6900 pulg., 170 mm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56Z
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Factor de servicio1
- Longitud del eje54.10 mm;2.1300 pulg.
- Peso14.969 kg, 33.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteSV2104L
- Número de Upc del fabricante786674031945
- MontajeBase resistente
- Estándares cumplidosCertificación CSA
- UPC_NO786674031945