Motion
K1232-12X300R

KURIYAMA OF AMERICA
K1232-12X300R

K1232-12X300R TUNDRA - AIR® serie K1232 1.080 pulg. OD nominal y manguera de aire y agua de bobinas/carretes de longitud estándar de 300 pies
Artículo MI #13563542
No. Fabricante K1232-12X300R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
K1232-12X300R

K1232-12X300R TUNDRA - AIR® serie K1232 1.080 pulg. OD nominal y manguera de aire y agua de bobinas/carretes de longitud estándar de 300 pies
Artículo MI #13563542
No. Fabricante K1232-12X300R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estas mangueras, fabricadas con compuestos especialmente formulados de resina de PVC de alta calidad, están diseñadas para ser resistentes y flexibles a temperaturas muy bajas. Las propiedades físicas superiores y el diseño de la manguera la hacen superar a otras mangueras de PVC y caucho de uso general en aplicaciones de herramientas de aire para climas fríos.
  • Número de Upc del fabricante
    822353143322
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama of America, Inc.
  • Tipos de productos
    Manguera de aire y agua TUNDRA - AIR® serie K1232
  • Aplicaciones típicas
    Manguera de aire y agua para exteriores para uso en climas fríos, donde se requiere flexibilidad., Ideal para aplicaciones en planta que requieren un manejo muy fácil en espacios de trabajo reducidos., Aplicaciones en congeladores en planta que requieren servicio de aire o agua., Una manguera multifunción versátil y ligera para uso en aire, agua o productos químicos suaves.
  • UPC_NO
    822353143322

Descripción general

Descripción del fabricante
K1232-12X300R TUNDRA - NARANJA AIRE 3/4" X

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good