Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEstas mangueras, fabricadas con compuestos especialmente formulados de resina de PVC de alta calidad, están diseñadas para ser resistentes y flexibles a temperaturas muy bajas. Las propiedades físicas superiores y el diseño de la manguera la hacen superar a otras mangueras de PVC y caucho de uso general en aplicaciones de herramientas de aire para climas fríos.
- Número de Upc del fabricante822353154342
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama of America, Inc.
- Tipos de productosManguera de aire y agua TUNDRA - AIR® serie K1232
- Aplicaciones típicasManguera de aire y agua para exteriores para uso en climas fríos, donde se requiere flexibilidad., Ideal para aplicaciones en planta que requieren un manejo muy fácil en espacios de trabajo reducidos., Aplicaciones en congeladores en planta que requieren servicio de aire o agua., Una manguera multifunción versátil y ligera para uso en aire, agua o productos químicos suaves.
- UPC_NO822353154342