Especificaciones
Details
- Detalles adicionalesHasta 220°F Fabricado en EE. UU.
- Número de Upc del fabricante822353214848
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera para manejo de materiales húmedos o secos de EPDM reforzado con alambre de la serie Tiger totemper
- Aplicaciones típicasFertilizante líquido agrícola, recogida de cenizas volantes, hidroexcavación, equipo de vacío industrial, conductos de materiales, recuperación de desechos de máquinas de fresado, mangueras de pluma de camiones de alcantarillado, manipulación de lodos
- UPC_NO822353214848
Descripción general
Descripción del fabricante
THT500X100 MANGUERA DE CÁÑAMO DE TIGRE 5" X 100'