Motion
HTSS5180-600X25

KURIYAMA OF AMERICA
HTSS5180-600X25

HTSS5180-600X25 Serie HTSS5180 24.50 pulg. Manguera de calibre suave interbloqueada de acero inoxidable con radio de curvatura interior como mínimo con revestimiento de acero inoxidable (desempaquetada)
Artículo MI #13563572
No. Fabricante HTSS5180-600X25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
HTSS5180-600X25

HTSS5180-600X25 Serie HTSS5180 24.50 pulg. Manguera de calibre suave interbloqueada de acero inoxidable con radio de curvatura interior como mínimo con revestimiento de acero inoxidable (desempaquetada)
Artículo MI #13563572
No. Fabricante HTSS5180-600X25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de manguera
    Peso medio
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de acero inoxidable con orificio liso y entrelazado serie HTSS5180 con revestimiento de acero inoxidable (sin empaquetar)
  • Aplicaciones típicas
    Manipulación de materiales abrasivos, descarga de camiones y vagones a granel, transferencia a granel en seco, manipulación de granos, transferencia de aire a alta temperatura, gases y materiales, transferencia de granulado de plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
HTSS5180-600X25 6" X 25' INTERIOR DE ORIFICIO LISO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno