Motion
ND02-630-30

DUFF-NORTON
ND02-630-30

Serie SCD02 de 30.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 3747 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13566396
No. Fabricante ND02-630-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
ND02-630-30

Serie SCD02 de 30.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 3747 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13566396
No. Fabricante ND02-630-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.22 pulg.
  • Longitud
    76.54 pulg.
  • Longitud retraída
    48.44 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    30 pulg.
  • Ancho
    11.22 pulg.

Detalles

  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP66)
  • Voltaje de entrada
    230 V|240 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    3747 lb
  • Montaje
    Muñón
  • Tipo de destornillador
    Bola
  • Serie
    SCD02

Descripción general

Descripción del fabricante
ND02-630-30 SCD02 SERIE 30.00 PULG. RAYAS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"