Motion
ND06-650-36

DUFF-NORTON
ND06-650-36

Serie SCD06 de 36.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 3293 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13566416
No. Fabricante ND06-650-36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
ND06-650-36

Serie SCD06 de 36.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 3293 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13566416
No. Fabricante ND06-650-36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.81 pulg.
  • Longitud
    83.69 pulg.
  • Longitud retraída
    55.94 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    36.00 pulg.
  • Ancho
    12.81 pulg.

Detalles

  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP66)
  • Voltaje de entrada
    230 V|240 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    3293 lb
  • Montaje
    Muñón
  • Tipo de destornillador
    Bola
  • Serie
    SCD06

Descripción general

Descripción del fabricante
ND06-650-36 SCD06 SERIE 36.00 PULG. RAYAS

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"