Motion
W0206A25-36

DUFF-NORTON
W0206A25-36

Serie SCW02 de 36.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 2360 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13566422
No. Fabricante W0206A25-36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
W0206A25-36

Serie SCW02 de 36.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 2360 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13566422
No. Fabricante W0206A25-36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    60.79 pulg.
  • Longitud
    27.25 pulg.
  • Longitud retraída
    59.25 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    36.00 pulg.
  • Ancho
    7.66 pulg.

Detalles

  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP52)
  • Voltaje de entrada
    230 V|460 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera ajustable
  • Capacidad de carga
    2360 lb
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de destornillador
    Bola o Acme
  • Serie
    SCW02

Descripción general

Descripción del fabricante
W0206A25-36 SCW02 SERIE 36.00 PULG. RAYAS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"