Motion
W0306B41-06

DUFF-NORTON
W0306B41-06

Serie SCW03 de 6.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 4300 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13566441
No. Fabricante W0306B41-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
W0306B41-06

Serie SCW03 de 6.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 4300 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13566441
No. Fabricante W0306B41-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    24.29 pulg.
  • Longitud
    27.6 pulg.
  • Longitud retraída
    22.75 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Ancho
    7.66 pulg.

Detalles

  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP52)
  • Voltaje de entrada
    230 V|460 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera ajustable
  • Capacidad de carga
    4300 lb
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de destornillador
    Bola o Acme
  • Serie
    SCW03

Descripción general

Descripción del fabricante
W0306B41-06 SCW03 SERIE 6.00 PULG. RECORRIDO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"