Motion
R0330B01-12

DUFF-NORTON
R0330B01-12

Serie SCW03 de 12.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 3900 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13566445
No. Fabricante R0330B01-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R0330B01-12

Serie SCW03 de 12.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 3900 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13566445
No. Fabricante R0330B01-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    15.35 pulg.
  • Longitud
    31.79 pulg.
  • Longitud retraída
    40.25 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Ancho
    15.65 pulg.

Detalles

  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP52)
  • Voltaje de entrada
    230 V|460 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera ajustable
  • Capacidad de carga
    3900 lb
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de destornillador
    Bola o Acme
  • Serie
    SCW03

Descripción general

Descripción del fabricante
R0330B01-12 SCW03 SERIE 12.00 PULG. RAYAS

También puede gustarle