Especificaciones
Dimensiones
- Altura15.35 pulg.
- Longitud31.79 pulg.
- Longitud retraída40.25 pulg.
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Ancho15.65 pulg.
Detalles
- Clasificación Ip del entornoProtección contra ingreso (IP52)
- Voltaje de entrada230 V|460 V
- Interruptores de límiteInterruptor límite de carrera ajustable
- Capacidad de carga6000 lb
- MontajeDoble horquilla
- Tipo de destornilladorBola o Acme
- SerieSCW03
Descripción general
Descripción del fabricante
R0330B41-12 SCW03 SERIE 12.00 PULG. RAYAS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación