Motion
R0330B41-24

DUFF-NORTON
R0330B41-24

Serie SCW03 de 24.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 6000 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13566462
No. Fabricante R0330B41-24
Price$54,675.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R0330B41-24

Serie SCW03 de 24.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga de 6000 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13566462
No. Fabricante R0330B41-24
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
Price$54,675.04/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    15.35 pulg.
  • Longitud
    46.79 pulg.
  • Longitud retraída
    45.25 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    24.00 pulg.
  • Ancho
    15.65 pulg.

Details

  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP52)
  • Voltaje de entrada
    460 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera ajustable
  • Capacidad de carga
    6000 lb
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de destornillador
    Bola o Acme
  • Serie
    SCW03

Descripción general

Descripción del fabricante
R0330B41-24 SCW03 SERIE 24.00 PULG. RAYAS