Motion
W0506B47-24

DUFF-NORTON
W0506B47-24

Serie SCW05 de 24.00 pulg. Longitud de Carrera, Motor de 3 hp y SuperCylinder Modelo Estándar con Capacidad de Carga de 5850 lb
Artículo MI #13566492
No. Fabricante W0506B47-24
Precio57,099.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
W0506B47-24

Serie SCW05 de 24.00 pulg. Longitud de Carrera, Motor de 3 hp y SuperCylinder Modelo Estándar con Capacidad de Carga de 5850 lb
Artículo MI #13566492
No. Fabricante W0506B47-24
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
Precio57,099.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    16.11 pulg.
  • Longitud
    50.67 pulg.
  • Longitud retraída
    49.00 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    24.00 pulg.
  • Ancho
    15.69 pulg.

Detalles

  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP52)
  • Voltaje de entrada
    460 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera ajustable
  • Capacidad de carga
    5850 lb
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de destornillador
    Bola o Acme
  • Serie
    SCW05

Descripción general

Descripción del fabricante
W0506B47-24 SCW05 SERIE 24.00 PULG. RAYAS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"