Motion
R0530B47-12

DUFF-NORTON
R0530B47-12

Serie SCW05 de 12.00 pulg. Longitud de carrera, motor de 1 hp y supercilindro modelo estándar con capacidad de carga de 9100 lb
Artículo MI #13566510
No. Fabricante R0530B47-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R0530B47-12

Serie SCW05 de 12.00 pulg. Longitud de carrera, motor de 1 hp y supercilindro modelo estándar con capacidad de carga de 9100 lb
Artículo MI #13566510
No. Fabricante R0530B47-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    16.11 pulg.
  • Longitud
    35.67 pulg.
  • Longitud retraída
    34.00 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Ancho
    15.69 pulg.

Detalles

  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP52)
  • Voltaje de entrada
    230 V|460 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera ajustable
  • Capacidad de carga
    9100 lb
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de destornillador
    Bola o Acme
  • Serie
    SCW05

Descripción general

Descripción del fabricante
R0530B47-12 SCW05 SERIE 12.00 PULG. RAYAS

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"