Especificaciones
Dimensiones
- Altura16.11 pulg.
- Longitud27.17 pulg.
- Longitud retraída25.50 pulg.
- Accidente cerebrovascular6 pulg.
- Ancho15.69 pulg.
Detalles
- Clasificación Ip del entornoProtección contra ingreso (IP52)
- Voltaje de entrada230 V|460 V
- Interruptores de límiteInterruptor límite de carrera ajustable
- Capacidad de carga10000 lb
- MontajeDoble horquilla
- Tipo de destornilladorBola o Acme
- SerieSCW05
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación