Motion
W1008B50-12

DUFF-NORTON
W1008B50-12

Serie SCW10 de 12.00 pulg. Longitud de Carrera, Motor de 5 hp y SuperCylinder Modelo Estándar Paralelo con Capacidad de Carga de 11000 lb
Artículo MI #13566569
No. Fabricante W1008B50-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
W1008B50-12

Serie SCW10 de 12.00 pulg. Longitud de Carrera, Motor de 5 hp y SuperCylinder Modelo Estándar Paralelo con Capacidad de Carga de 11000 lb
Artículo MI #13566569
No. Fabricante W1008B50-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    18.82 pulg.
  • Longitud
    39.27 pulg.
  • Longitud retraída
    37.13 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Ancho
    20.73 pulg.

Detalles

  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP52)
  • Voltaje de entrada
    230 V|460 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    11000 lb
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de destornillador
    Bola o Acme
  • Serie
    SCW10

Descripción general

Descripción del fabricante
W1008B50-12 SCW10 SERIE 12.00 PULG. RAYAS

También puede gustarle