Motion
R1040B50-06

DUFF-NORTON
R1040B50-06

Serie SCW10 de 6.00 pulg. Longitud de Carrera, Motor de 2 hp y SuperCylinder Modelo Estándar Paralelo con Capacidad de Carga de 20000 lb
Artículo MI #13566603
No. Fabricante R1040B50-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R1040B50-06

Serie SCW10 de 6.00 pulg. Longitud de Carrera, Motor de 2 hp y SuperCylinder Modelo Estándar Paralelo con Capacidad de Carga de 20000 lb
Artículo MI #13566603
No. Fabricante R1040B50-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    18.82 pulg.
  • Longitud
    31.77 pulg.
  • Longitud retraída
    29.63 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Ancho
    20.73 pulg.

Detalles

  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP52)
  • Voltaje de entrada
    230 V|460 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    20000 lb
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de destornillador
    Bola o Acme
  • Serie
    SCW10

Descripción general

Descripción del fabricante
R1040B50-06 SCW10 SERIE 6.00 PULG. RECORRIDO

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good