Especificaciones
Dimensiones
- Altura18.82 pulg.
- Longitud46.77 pulg.
- Longitud retraída44.63 pulg.
- Accidente cerebrovascular18 pulg.
- Ancho20.73 pulg.
Detalles
- Clasificación Ip del entornoProtección contra ingreso (IP52)
- Voltaje de entrada230 V|460 V
- Interruptores de límiteInterruptor límite de carrera
- Capacidad de carga20000 lb
- MontajeDoble horquilla
- Tipo de destornilladorBola o Acme
- SerieSCW10
Descripción general
Descripción del fabricante
R1040B50-18 SCW10 SERIE 18.00 PULG. RAYAS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación