Motion
R1040B50-24

DUFF-NORTON
R1040B50-24

Serie SCW10 de 24.00 pulg. Longitud de Carrera, Motor de 2 hp y SuperCylinder Modelo Estándar Paralelo con Capacidad de Carga de 20000 lb
Artículo MI #13566606
No. Fabricante R1040B50-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
R1040B50-24

Serie SCW10 de 24.00 pulg. Longitud de Carrera, Motor de 2 hp y SuperCylinder Modelo Estándar Paralelo con Capacidad de Carga de 20000 lb
Artículo MI #13566606
No. Fabricante R1040B50-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    18.82 pulg.
  • Longitud
    54.27 pulg.
  • Longitud retraída
    52.13 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    24.00 pulg.
  • Ancho
    20.73 pulg.

Details

  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP52)
  • Voltaje de entrada
    230 V|460 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    20000 lb
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de destornillador
    Bola o Acme
  • Serie
    SCW10

Descripción general

Descripción del fabricante
R1040B50-24 SCW10 SERIE 24.00 PULG. RAYAS