Especificaciones
Dimensiones
- Altura22.34 pulg.
- Longitud58.00 pulg.
- Longitud retraída54.62 pulg.
- Accidente cerebrovascular18 pulg.
- Ancho23.00 pulg.
Detalles
- Clasificación Ip del entornoProtección contra ingreso (IP52)
- Voltaje de entrada230 V|460 V
- Interruptores de límiteInterruptor límite de carrera
- Capacidad de carga50000 lb
- MontajeDoble horquilla
- Tipo de destornilladorBola o Acme
- SerieSCW25
Descripción general
Descripción del fabricante
R2555B66-18 SCW25 SERIE 18.00 PULG. RAYAS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature