Motion
NZ06-0479-06

DUFF-NORTON
NZ06-0479-06

6 in Carrera, velocidad de elevación de 2.80 pulg./s y capacidad de carga de 6308 lb Offset Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13567147
No. Fabricante NZ06-0479-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
NZ06-0479-06

6 in Carrera, velocidad de elevación de 2.80 pulg./s y capacidad de carga de 6308 lb Offset Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13567147
No. Fabricante NZ06-0479-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10.86 pulg.
  • Longitud
    45.96 pulg.
  • Longitud retraída
    13.40 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Ancho
    11.04 pulg.

Detalles

  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP55)
  • Voltaje de entrada
    230 V|460 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera ajustable
  • Capacidad de carga
    6308 lb
  • Montaje
    Clevis y Trunnion
  • Tipo de destornillador
    Bola
  • Serie
    SCN06

Descripción general

Descripción del fabricante
NZ06-0479-06 6 PULG. CARRERA, ELEVACIÓN DE 2.80 PULG./S