Especificaciones
Dimensiones
- Altura8.66 pulg.
- Longitud48.40 pulg.
- Longitud retraída28.40 pulg.
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Ancho8.33 pulg.
Detalles
- Clasificación Ip del entornoProtección contra ingreso (IP55)
- Voltaje de entrada230 V|460 V
- Interruptores de límiteInterruptor límite de carrera ajustable
- Capacidad de carga12000 lb
- MontajeClevis y Trunnion
- Tipo de destornilladorBola
- SerieSCN06
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación