Motion
NU50-3050-18

Duff-Norton
NU50-3050-18

Serie SCN50 de 18.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga paralela de 62930 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13568617
No. Fabricante NU50-3050-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
NU50-3050-18

Serie SCN50 de 18.00 pulg. Longitud de carrera y capacidad de carga paralela de 62930 lb Modelo estándar SuperCylinder
Artículo MI #13568617
No. Fabricante NU50-3050-18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    25.71 pulg.
  • Longitud
    74.43 pulg.
  • Longitud retraída
    50.50 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    18 pulg.
  • Ancho
    17.00 pulg.

Detalles

  • Clasificación Ip del entorno
    Protección contra ingreso (IP55)
  • Voltaje de entrada
    230 V|460 V
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera ajustable
  • Capacidad de carga
    62930 lb
  • Montaje
    Clevis y Trunnion
  • Tipo de destornillador
    Bola
  • Serie
    SCN50

Descripción general

Descripción del fabricante
NU50-3050-18 SCN50 SERIE 18.00 PULG. STRO

También puede gustarle