Motion
61800H-2RS/F

TIMKEN
61800H-2RS/F

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 10 mm ID, 19 mm OD, 5 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #13579917
No. Fabricante 61800H-2RS/F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
61800H-2RS/F

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 10 mm ID, 19 mm OD, 5 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #13579917
No. Fabricante 61800H-2RS/F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA DE COJINETES DE BOLAS 61800H-2RS/F S
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
Los clientes también compraron