Motion
QVVPA26V407STNG

TIMKEN
QVVPA26V407STNG

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 4-7/16 pulg. de diámetro interior, cierre de collarín de bloqueo en V doble, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #13580161
No. Fabricante QVVPA26V407STNG
Precio4,800.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVVPA26V407STNG

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 4-7/16 pulg. de diámetro interior, cierre de collarín de bloqueo en V doble, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #13580161
No. Fabricante QVVPA26V407STNG
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
Precio4,800.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Ancho general
    7.02 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Capacidad de carga dinámica
    170000
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello doble de bloqueo en V
  • Tipo de bloqueo
    V-Lock - Cuello doble
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Autoalineación
    Sí
  • UPC_NO
    883450842006

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QVVPA26V407STNG Y HOUS

You May Also Like