Motion
E-P4B-TRB-5 7/16

TIMKEN
E-P4B-TRB-5 7/16

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 5-7/16 pulg. de diámetro de orificio, base de cuatro pernos, bloque de almohada sólido, material de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #13580165
No. Fabricante E-P4B-TRB-5 7/16
Precio8,932.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
E-P4B-TRB-5 7/16

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 5-7/16 pulg. de diámetro de orificio, base de cuatro pernos, bloque de almohada sólido, material de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #13580165
No. Fabricante E-P4B-TRB-5 7/16
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
Precio8,932.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo electrónico
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Racor de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    85706128593

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO E-P4B-TRB-5 7/16 Y HOU
  • Dos labios de contacto y una sección rígida de laberinto medio para ayudar a retener la grasa y reducir la entrada de contaminación
  • Nuevo material de sellado mejorado para proporcionar un mayor rendimiento con 2X más resistencia a la abrasión que el sello de nitrilo estándar de la industria