Motion
DFAR03050316004
Junta para heridas en espiral Garlock FLEXSEAL® RW para brida ASME B16.5 clase 400 de 16 pulgadas, bobinado de acero inoxidable 316L , relleno de grafito flexible, anillo exterior de acero inoxidable 316L , cumple con DFARS
Artículo MI #13585307
No. Fabricante DFAR03050316004
Precio402.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta para heridas en espiral Garlock FLEXSEAL® RW para brida ASME B16.5 clase 400 de 16 pulgadas, bobinado de acero inoxidable 316L , relleno de grafito flexible, anillo exterior de acero inoxidable 316L , cumple con DFARS
Artículo MI #13585307
No. Fabricante DFAR03050316004
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
Precio402.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal de la tubería
    16 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde con raya gris
  • Material de relleno
    Grafito flexible
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 400
  • Temperatura máxima
    850 °F
  • Temperatura mínima
    -150 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable 316L
  • Material del bobinado
    Acero inoxidable 316L

Descripción general

Descripción del fabricante
RW - ASME - 16 NPS - 400# - 316L/FG/316L
  • Fácil instalación y extracción
  • Sella las presiones a las clasificaciones de brida, de acuerdo con ASME B16.5
  • Se adapta a temperaturas desde criogénicas hasta 2000°F /1093°C, dependiendo del metal y el relleno
  • Las soluciones personalizadas se adaptan a una variedad de condiciones al combinar varios metales y materiales de relleno
  • El anillo de centrado localiza con precisión la junta en la cara de la brida, proporciona resistencia radial adicional y actúa como limitador de compresión
  • El enrollado en espiral (elemento de sellado) consiste en metal preformado y material de relleno blando
  • NOTA: Según ASME B16.20 , todas las juntas enrolladas en espiral para las bridas ASME B16.5 o B16.47 están fabricadas con anillos exteriores e interiores (FLEXSEAL® RWI), a menos que el cliente lo especifique en el momento del pedido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron