Motion
CTD8M-608-12

Continental
CTD8M-608-12

Correas síncronas - G, paso de 0.3150 pulg., paso de 31.5000 pulg. de longitud, 12 mm de ancho, 100 dientes, material HNBR
Artículo MI #13591467
No. Fabricante CTD8M-608-12
Precio59.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
CTD8M-608-12

Correas síncronas - G, paso de 0.3150 pulg., paso de 31.5000 pulg. de longitud, 12 mm de ancho, 100 dientes, material HNBR
Artículo MI #13591467
No. Fabricante CTD8M-608-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    12 mm
  • Paso
    0.3150 pulg.
  • Longitud del paso
    31.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    G
  • Color
    Negro
  • Descripción
    8GTR-800-62 FALCON
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HNBR
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Temperatura mínima
    -67 °F
  • Número de Dientes  
    100
  • Material de refuerzo
    Aramida
  • Conductivo estático
    SÍ

Descripción general

Descripción del fabricante
608-C8M-12-SCC CARBONO DE SINCROCHAINA
  • Falcon supera a las correas estándar con materiales avanzados, operando hasta 210°F y picos de 300°F.
  • Reduce el mantenimiento, no requiere lubricación, minimiza el retensado y reduce el ruido en 6 dB frente a
  • construcción de uretano, resiste la fatiga flexible y es conductora estática.