Motion
720-C8M-15-SCC

Continental
720-C8M-15-SCC

Correas síncronas - G, paso de 0.5510 pulg., paso de 82.6800 pulg. de longitud, 150 dientes, material HNBR
Artículo MI #13591475
No. Fabricante 720-C8M-15-SCC
Precio82.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
720-C8M-15-SCC

Correas síncronas - G, paso de 0.5510 pulg., paso de 82.6800 pulg. de longitud, 150 dientes, material HNBR
Artículo MI #13591475
No. Fabricante 720-C8M-15-SCC
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
Precio82.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso
    0.5510 pulg.
  • Longitud del paso
    82.6800 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    G
  • Color
    Negro
  • Descripción
    14GTR-2100-90 FALCON
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HNBR
  • Temperatura máxima
    160 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número de Dientes  
    150
  • Material de refuerzo
    Aramida
  • Conductivo estático
    SÍ

Descripción general

Descripción del fabricante
720-C8M-15-SCC CARBONO DE SINCROCHAINA
  • Falcon supera a las correas estándar con materiales avanzados, operando hasta 210°F y picos de 300°F.
  • Reduce el mantenimiento, no requiere lubricación, minimiza el retensado y reduce el ruido en 6 dB frente a
  • construcción de uretano, resiste la fatiga flexible y es conductora estática.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos