Motion
CTD8M-2400-62

Continental
CTD8M-2400-62

Cinturón síncrono y de temporización - 8M, paso de 8 mm, paso de 2400 mm de longitud, 62 mm de ancho, 300 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #13591552
No. Fabricante CTD8M-2400-62
Price$704.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
CTD8M-2400-62

Cinturón síncrono y de temporización - 8M, paso de 8 mm, paso de 2400 mm de longitud, 62 mm de ancho, 300 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #13591552
No. Fabricante CTD8M-2400-62
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
Su precio$704.83/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Overall Width  
    62 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2400 mm

Details

  • Tipo de correa
    8M
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Temperatura mínima
    -67 °F
  • Number Of Teeth  
    300
  • Material de refuerzo
    Tejido dentado con tratamiento especial Carbon Tension Member
  • Conductivo estático
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
2400-C8M-62-SCC CARBONO DE SINCROCHAINA
  • Resistente a temperaturas entre -55°C y +80°C, dependiendo de la aplicación (para temperaturas inferiores a -40°C, póngase en contacto con Continental)
  • Mayor potencia
  • Estable longitudinalmente durante toda su vida útil
  • Resistente a aceites, grasas y combustibles simples
  • Moderadamente resistente a ácidos y lejías
  • Las materias primas y la producción no contienen silicona
  • Resistente al ozono
  • Adecuado para su uso en climas tropicales
  • Resistente al envejecimiento
  • Adecuado para rodillos de flexión inversa/tensado inverso
  • Sin mantenimiento
  • Velocidades de banda de hasta 40 m/s

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo