Motion
2450-C14M-68-SCC

CONTINENTAL
2450-C14M-68-SCC

Cinturón síncrono y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 2450 mm de longitud, 68 mm de ancho, 175 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #13591670
No. Fabricante 2450-C14M-68-SCC
Precio1,801.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
2450-C14M-68-SCC

Cinturón síncrono y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 2450 mm de longitud, 68 mm de ancho, 175 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #13591670
No. Fabricante 2450-C14M-68-SCC
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
Precio1,801.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    68 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2450 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Temperatura mínima
    -67 °F
  • Número de Dientes  
    175
  • Material de refuerzo
    Tejido dentado con tratamiento especial Carbon Tension Member
  • Material del cordón de refuerzo
    Tejido dentado con tratamiento especial Carbon Tension Member
  • Conductivo estático
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
2450-C14M-68-SCC CARBONO DE SINCROCHAINA
  • Resistente a temperaturas entre -55°C y +80°C, dependiendo de la aplicación (para temperaturas inferiores a -40°C, póngase en contacto con Continental)
  • Mayor potencia
  • Estable longitudinalmente durante toda su vida útil
  • Resistente a aceites, grasas y combustibles simples
  • Moderadamente resistente a ácidos y lejías
  • Las materias primas y la producción no contienen silicona
  • Resistente al ozono
  • Adecuado para su uso en climas tropicales
  • Resistente al envejecimiento
  • Adecuado para rodillos de flexión inversa/tensado inverso
  • Sin mantenimiento
  • Velocidades de banda de hasta 40 m/s