Motion
2730-C14M-90-SCC

CONTINENTAL
2730-C14M-90-SCC

Correas síncronas - HTD, paso de 0.5510 pulg., paso de 137.8000 pulg. de longitud, 90 mm de ancho, 250 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #13591692
No. Fabricante 2730-C14M-90-SCC
Precio2,193.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
2730-C14M-90-SCC

Correas síncronas - HTD, paso de 0.5510 pulg., paso de 137.8000 pulg. de longitud, 90 mm de ancho, 250 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #13591692
No. Fabricante 2730-C14M-90-SCC
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
Precio2,193.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    90 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2730 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Color
    Negro
  • Descripción
    3500-14M-55 Ventilador axial Hawk PD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Temperatura mínima
    -67 °F
  • Número de Dientes  
    195
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Material del cordón de refuerzo
    Tejido dentado con tratamiento especial Carbon Tension Member
  • Conductivo estático
    SÍ

Descripción general

Descripción del fabricante
2730-C14M-90-SCC CARBONO DE SINCROCHAINA
  • Axial Fan Hawk PD está diseñado para la transmisión de potencia síncrona en las industrias química, petrolera y de refinado.
  • Con una construcción ACHE con un perfil de dientes universal para piñones HTD y RPP, ofrece refuerzo de goma y fibra de vidrio de alta calidad para una mayor resistencia a la contracción.
  • Bajo mantenimiento con resistencia al aceite, al calor, al ozono y a la abrasión.