Motion
350 5M 09

CONTINENTAL
350 5M 09

Cinturones con banda - CX, EPDM Material
Artículo MI #13592267
No. Fabricante 350 5M 09
Price$17.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
350 5M 09

Cinturones con banda - CX, EPDM Material
Artículo MI #13592267
No. Fabricante 350 5M 09
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
Price$17.52/each

Especificaciones

Dimensions

  • Overall Width  
    9 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    350 mm

Details

  • Tipo de correa
    5M
  • Color
    Negro
  • Descripción
    12/CX109-A Avance del equipo de torsión Conti VX
  • Material
    Cloropreno con fibra
  • Number Of Teeth  
    70
  • Material de refuerzo
    Poliéster
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Conductivo estático
    SÍ

Descripción general

Descripción del fabricante
350-R5M-09-A SYNCHROFORCE ADVANCE
  • Las correas Conti® VX Torque Team Advance están disponibles en perfiles clásicos y de cuña/estrechos y abordan las transmisiones difíciles con correas unidas que reducen la vibración, las cargas de choque y la desalineación.
  • Disponible en envoltorio o borde sin tratar.
  • Los elementos de tensión de poliéster garantizan una alta resistencia y tracción, mientras que el soporte duradero y resistente al aceite aumenta la flexibilidad, la eficiencia y la fiabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs