Motion
2200 8M 30

CONTINENTAL
2200 8M 30

Correas con banda - 3VX, material EPDM
Artículo MI #13592288
No. Fabricante 2200 8M 30
Price$184.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
2200 8M 30

Correas con banda - 3VX, material EPDM
Artículo MI #13592288
No. Fabricante 2200 8M 30
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
Price$184.58/each

Especificaciones

Dimensions

  • Overall Width  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2200 mm

Details

  • Tipo de correa
    8M
  • Color
    Negro
  • Descripción
    6/3VX375-A Avance del equipo de torsión Conti VX
  • Material
    Cloropreno con fibra
  • Number Of Teeth  
    275
  • Material de refuerzo
    Poliéster
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Conductivo estático

Descripción general

Descripción del fabricante
2200-R8M-30-A SYNCHROFORCE ADVANCE
  • Las correas Conti® VX Torque Team Advance están disponibles en perfiles clásicos y de cuña/estrechos y abordan las transmisiones difíciles con correas unidas que reducen la vibración, las cargas de choque y la desalineación.
  • Disponible en envoltorio o borde sin tratar.
  • Los elementos de tensión de poliéster garantizan una alta resistencia y tracción, mientras que el soporte duradero y resistente al aceite aumenta la flexibilidad, la eficiencia y la fiabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs