Especificaciones
Dimensions
- Paso0.3150 pulg.
- Longitud del paso22.0500 pulg.
Details
- Tipo de correaHTD
- ColorNegro
- Descripción560-8M-20 HAWK PD
- MaterialCloropreno con fibra
- Number Of Teeth70
- Material de refuerzoFibra de vidrio
- Conductivo estáticoNO
Descripción general
Descripción del fabricante
480XL025 SYNCHROFORCE
- El perfil de diente universal Hawk PD se adapta a la mayoría de las aplicaciones de alta capacidad, a juego con las opciones de correa de la competencia.
- Su avanzado compuesto de caucho resiste la deformidad, y el refuerzo de fibra de vidrio prolonga la vida útil de la correa.
- El perfil preciso del diente evita el carraca, lo que garantiza un acoplamiento suave a todas las velocidades.