Motion
645H300
Correas síncronas - HTD, paso de 0.3150 pulg., paso de 25.2000 pulg. de longitud, 80 dientes, cloropreno con material de fibra
Artículo MI #13592600
No. Fabricante 645H300
Precio254.75 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correas síncronas - HTD, paso de 0.3150 pulg., paso de 25.2000 pulg. de longitud, 80 dientes, cloropreno con material de fibra
Artículo MI #13592600
No. Fabricante 645H300
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
Precio254.75 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    64.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Color
    Negro
  • Descripción
    640-8M-20 HAWK PD
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    129
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Conductivo estático
    NO

Descripción general

Descripción del fabricante
645H300 SYNCHROFORCE
  • El perfil de diente universal Hawk PD se adapta a la mayoría de las aplicaciones de alta capacidad, a juego con las opciones de correa de la competencia.
  • Su avanzado compuesto de caucho resiste la deformidad, y el refuerzo de fibra de vidrio prolonga la vida útil de la correa.
  • El perfil preciso del diente evita el carraca, lo que garantiza un acoplamiento suave a todas las velocidades.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like