Motion
630H\1300

CONTINENTAL
630H\1300

Correas síncronas - HTD, paso de 0.3150 pulg., paso de 141.7300 pulg. de longitud, 450 dientes, cloropreno con material de fibra
Artículo MI #13592634
No. Fabricante 630H\1300
Precio837.69 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
630H\1300

Correas síncronas - HTD, paso de 0.3150 pulg., paso de 141.7300 pulg. de longitud, 450 dientes, cloropreno con material de fibra
Artículo MI #13592634
No. Fabricante 630H\1300
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
Precio837.69 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    63.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Color
    Negro
  • Descripción
    3600-8M-50 HAWK PD
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    126
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Conductivo estático
    NO

Descripción general

Descripción del fabricante
630H1300 SYNCHROFORCE
  • El perfil de diente universal Hawk PD se adapta a la mayoría de las aplicaciones de alta capacidad, a juego con las opciones de correa de la competencia.
  • Su avanzado compuesto de caucho resiste la deformidad, y el refuerzo de fibra de vidrio prolonga la vida útil de la correa.
  • El perfil preciso del diente evita el carraca, lo que garantiza un acoplamiento suave a todas las velocidades.