Motion
850H\1300

CONTINENTAL
850H\1300

Correas síncronas - HTD, paso de 0.5510 pulg., paso de 55.1200 pulg. de longitud, 100 dientes, cloropreno con material de fibra
Artículo MI #13592639
No. Fabricante 850H\1300
Precio1,081.05 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
850H\1300

Correas síncronas - HTD, paso de 0.5510 pulg., paso de 55.1200 pulg. de longitud, 100 dientes, cloropreno con material de fibra
Artículo MI #13592639
No. Fabricante 850H\1300
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
Precio1,081.05 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    85.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Color
    Negro
  • Descripción
    1400-14M-115 HAWK PD
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    170
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Conductivo estático
    NO

Descripción general

Descripción del fabricante
850H1300 SYNCHROFORCE
  • El perfil de diente universal Hawk PD se adapta a la mayoría de las aplicaciones de alta capacidad, a juego con las opciones de correa de la competencia.
  • Su avanzado compuesto de caucho resiste la deformidad, y el refuerzo de fibra de vidrio prolonga la vida útil de la correa.
  • El perfil preciso del diente evita el carraca, lo que garantiza un acoplamiento suave a todas las velocidades.