Motion
CTSPL D2800 8M  85

Continental
CTSPL D2800 8M 85

Correas especiales - 36V, material de cloropreno
Artículo MI #13592738
No. Fabricante CTSPL D2800 8M 85
Precio1,581.89 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Continental
CTSPL D2800 8M 85

Correas especiales - 36V, material de cloropreno
Artículo MI #13592738
No. Fabricante CTSPL D2800 8M 85
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
Precio1,581.89 USD/caja

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de correa
    36V
  • Color
    Negro
  • Descripción
    4036V574-S Conti VX Varispeed Supreme
  • Material
    Cloropreno
  • Material de refuerzo
    Poliéster
  • Conductivo estático
    NO

Descripción general

Descripción del fabricante
2800-DR8M-85-A SYNCHROTWIN ADVANCE
  • Las correas Conti VX® Varispeed Supreme ofrecen una rigidez y flexibilidad transversales excepcionales, lo que evita el pandeo en diámetros reducidos donde las tensiones alcanzan su punto máximo.
  • El agarre firme garantiza una transmisión de potencia precisa y receptiva en todo el rango de funcionamiento, lo que da como resultado un rendimiento fiable y una mayor vida útil de la correa.
  • Su sección transversal uniforme reduce el desgaste de la transmisión, mientras que la flexibilidad longitudinal superior admite poleas pequeñas.
  • Con una verdadera estabilidad dimensional y una mayor capacidad de potencia, estas correas proporcionan una durabilidad duradera y minimizan el tiempo de inactividad de mantenimiento para mejorar la productividad y la rentabilidad.