Motion
C14M-68-SCC-OER

CONTINENTAL
C14M-68-SCC-OER

Correas síncronas - G, paso de 0.5510 pulg., paso de 82.6800 pulg. de longitud, 150 dientes, material HNBR
Artículo MI #13592997
No. Fabricante C14M-68-SCC-OER
Precio477.68 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
C14M-68-SCC-OER

Correas síncronas - G, paso de 0.5510 pulg., paso de 82.6800 pulg. de longitud, 150 dientes, material HNBR
Artículo MI #13592997
No. Fabricante C14M-68-SCC-OER
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
Precio477.68 USD/mr

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    1+I174+I1750:I1769
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    82.6800 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Color
    Negro
  • Descripción
    14GTR-2100-68 FALCON
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    HNBR
  • Temperatura máxima
    160 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número de Dientes  
    150
  • Material de refuerzo
    Aramida
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Conductivo estático

Descripción general

Descripción del fabricante
C14M-68-SCC-OER SINCROLINA SUPREME
  • Falcon supera a las correas estándar con materiales avanzados, operando hasta 210°F y picos de 300°F.
  • Reduce el mantenimiento, no requiere lubricación, minimiza el retensado y reduce el ruido en 6 dB frente a
  • construcción de uretano, resiste la fatiga flexible y es conductora estática.