Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Longitud exterior nominal300 pulg.
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
Detalles
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma sintética - SBR
- Número de hebras15
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Sección5V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de las cubiertas de material compuesto Continental Thunderbolt SilentSyncInnovación revolucionaria en piñones diseñada para facilitar la adopción de la tecnología de correas SilentSync y crear múltiples soluciones de valor. Fabricado con compuesto reforzado con fibra de carbono patentado.
Ver la documentación
Tabla de referencia cruzada de Continental ThunderboltAcceda a la tabla de referencia cruzada de Thunderbolt, diseñada para ayudarle a relacionar rápidamente los números de pieza de la competencia con las piezas de repuesto correctas de Thunderbolt para realizar pedidos precisos y eficientes.
Ver la documentación
El tensado adecuado de Continental puede mejorar la vida útil de la correaEl medidor de frecuencia de la correa TensionRite y la herramienta de alineación láser de Continental ContiTech mejoran el rendimiento de la correa de transmisión de potencia a través de una tensión y alineación precisas. Ideal para correas trapezoidales, correas síncronas, poleas y piñones en aplicaciones industriales en diversas industrias.
Ver la documentación
Folleto de inversión de Continental Monster Hide Protect Your BeltLos compuestos de cubierta Monster Hide de Continental ofrecen resistencia extrema a cortes, hendiduras y abrasión para aplicaciones de cintas transportadoras de manipulación de materiales a granel, minería de rocas duras y agregados. Diseñado para condiciones de impacto severas en canteras, sistemas terrestres y operaciones de alto volumen.
Ver la documentación
Más recursos
Continental le da a sus cinturones una ventaja contra los cortes Flyer
Los compuestos Cut & Gouge de Continental están diseñados para cintas transportadoras que operan en ambientes de impacto y abrasión severos. Diseñados para resistir el corte, el ranurado y el desgaste, estos compuestos ayudan a prolongar la vida útil de la correa, reducir el tiempo improductivo y reducir los costes operativos generales.
Volante continental de manguera de aceite para alimentos calientes Continental Fryline
La manguera Fryline de Continental está diseñada para la transferencia segura de aceites comestibles calientes en aplicaciones de procesamiento de alimentos. Con un tubo NBR que cumple con la FDA y refuerzo de trenza de acero, soporta altas temperaturas a la vez que conserva el sabor y la calidad del producto.