Especificaciones
Dimensions
- Altura de la correa3/4 pulg.
- Longitud exterior nominal393 pulg.
- Ancho superior por hebra1-1/4 pulg.
Details
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster
- MaterialGoma sintética - SBR
- Número de hebras12
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónD
Descripción general
Descripción del fabricante
EQUIPO DE PAR CONTI V 12/D390