Motion
3V4.5-3-SDS

CONTINENTAL
3V4.5-3-SDS

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.5000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600224
No. Fabricante 3V4.5-3-SDS
Precio135.68 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
3V4.5-3-SDS

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.5000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600224
No. Fabricante 3V4.5-3-SDS
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
Su precio135.68 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Número de catálogo del fabricante
    20180590
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
3V4.5-3-SDS POLEA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"