Motion
3V5.3-2-SH

CONTINENTAL
3V5.3-2-SH

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 2 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.3000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SH, material de hierro fundido
Artículo MI #13600243
No. Fabricante 3V5.3-2-SH
Precio168.49 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
3V5.3-2-SH

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 2 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.3000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SH, material de hierro fundido
Artículo MI #13600243
No. Fabricante 3V5.3-2-SH
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
Precio168.49 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    5.3000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SH
  • Número de catálogo del fabricante
    20180610
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
3V5.3-2-SH POLEA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good