Motion
3V6.5-10-SK

CONTINENTAL
3V6.5-10-SK

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 10 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 6.5000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #13600273
No. Fabricante 3V6.5-10-SK
Precio449.38 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
3V6.5-10-SK

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 10 , tamaño de orificio requerido para el casquillo, 6.5000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SK, material de hierro fundido
Artículo MI #13600273
No. Fabricante 3V6.5-10-SK
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
Precio449.38 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    6.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de catálogo del fabricante
    20180632
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
3V6.5-10-SK POLEA