Motion
5V5.2-2-SDS

CONTINENTAL
5V5.2-2-SDS

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.2000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600342
No. Fabricante 5V5.2-2-SDS
Precio283.96 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
5V5.2-2-SDS

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.2000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SDS, Material de hierro fundido
Artículo MI #13600342
No. Fabricante 5V5.2-2-SDS
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
Precio283.96 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    5.2000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Número de catálogo del fabricante
    20180830
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
5V5.2-2-SDS POLEA