Motion
5V11.3-3-SF

CONTINENTAL
5V11.3-3-SF

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 3 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 11.3000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #13600445
No. Fabricante 5V11.3-3-SF
Precio561.74 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
5V11.3-3-SF

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 3 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 11.3000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #13600445
No. Fabricante 5V11.3-3-SF
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
Precio561.74 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    11.3000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Número de catálogo del fabricante
    20180680
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
5V11.3-3-SF POLEA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good